※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSL20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
6
作動方式
複動片ロッド
注文コード
36546974
品番
CDQSL20-6DC
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ種類
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
6
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード