VF5120-5DZD1-03 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36549335

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード36549335品番VF5120-5DZD1-03
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8切換方式2位置シングルリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

納期が思ってた以上(2週間)もかかり その間ラインが停止してしまった
性能的には 満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする