VF5120-5GZ1-02 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36549484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径0.25リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)注文コード36549484品番VF5120-5GZ1-02
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径0.25切換方式2位置シングルリード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.30ランプ・サージ電圧保護回路あり周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

納期が思ってた以上(2週間)もかかり その間ラインが停止してしまった
性能的には 満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする