※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSLCS25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
20
25
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36553362
品番
CDQSLCS25-40DC
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード