曜日別特売
CDQSWB16-15DM-M9NL CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB16) SMC 36554577

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9Nボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36554577品番CDQSWB16-15DM-M9NL
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)15ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする