曜日別特売
CDQSXL20-10DM CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDQSXL20) SMC 36561096

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDQSXL20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)10
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(C) ラバークッション付
内容量1個注文コード36561096品番CDQSXL20-10DM
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする