東芝ライテック
小型接地2P30A露出コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36562687
品番
DC2252E(W)
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
付属品
圧着端子3個
仕様
送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意