東芝ライテック
20A250Vアース付兼用露出コンセント
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36562811
品番
DC2042E
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
送りなし
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意