曜日別特売
CDQSYL16-30DC CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYL16) SMC 36564788

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYL16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード36564788品番CDQSYL16-30DC
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵クッション/ロッド先端ねじ(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする