曜日別特売
CDQSYL16-20DC-M9BLS CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYL16) SMC 36564806

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYL16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード36564806品番CDQSYL16-20DC-M9BLS
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付クッション/ロッド先端ねじ(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする