曜日別特売
CDQSYL16-30DCM-M9N CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYL16) SMC 36564842

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYL16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード36564842品番CDQSYL16-30DCM-M9N
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付クッション/ロッド先端ねじ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする