CDRA1BS100-180Z CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS100) SMC 36566696

※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS100)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°注文コード36566696品番CDRA1BS100-180Z
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
揺動角度(180) 180°クッション(-) なし(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする