曜日別特売
EFA15EN/12-C5 電球形蛍光ランプA形(コスモボール) HotaluX(ホタルクス) 36569163

EFA15EN/12-C5 電球形蛍光ランプA形(コスモボール) HotaluX(ホタルクス) 36569163
EFA15EN/12-C5 電球形蛍光ランプA形(コスモボール) HotaluX(ホタルクス) 36569163

電球形蛍光ランプA形(コスモボール)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36569163品番EFA15EN/12-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

瞬時に点灯
電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。
寿命約9倍
白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。
電気代約80%削減
一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。

種別60W省電力形質量(g)80周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)12全光束(Lm)780定格入力電圧(V)100平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.22定格平均寿命(時間)9000大きさの区分15形光源色3波長形昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)65.0外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)60×113トラスコ品番385-7140電球形状A形電球の種類電球形蛍光ランプ
注意
※調光器付照明器具には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569145
2015-08-09
用途: 照明器具に。

予備を含めた2個セットで購入。実際に電球よりもどれくらい長持ちするのかは不明ですが、きっと長寿命なのでしょう。

対象商品 : 36569163
2015-12-27
用途: 工場の通路灯として
井上電機

明るさも満足です。

対象商品 : 36569154
2016-03-29
用途: オイル交換時

結構明るい

対象商品 : 36569127
2013-11-15
用途: 浴室の照明

コンパクトなサイズで使いよい。明るさも期待どうりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする