15mm×10mmというサイズは中々見かけないので助かりました。カットして製菓用のルーラーガイドとして使っています。アクリルのルーラーよりキズが付きにくくていいと思います。また、商品の梱包もしっかりしていましたので大変満足です。
材質的にも価格的にも納得して、使っていますが、大変満足しています。アルミの材料は、どうしても高くなってしまいますが、コスト的にも優れ満足しています。
他社の製品との比較はできませんけれども、品質は良いと思います。
アルミは、加工が簡単で素人にも手を出しやすい素材なので、今後も使いたいと思います。(使用量が少ないので継続購入と言える消費はできませんけれども)
切断は、ピラニアII鋸(PS-1)で比較的簡単に切断できました。
切断面が曲がったりすることがありますけれども、手動で鋸を使って切断するのは簡単です。
穴開けも、一般的なドリル歯で手回しドリルで問題ありません。
ピンバイスに小径ドリル歯を装着して、まず小径の穴をあけてから大きな穴をあけるというやり方で穴を開けました。
接着は、ヘンケル LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル(LPG-004)を盛り気味にして接着しました。寒い季節は接着時間が長くなるのと、表面が平滑なため、接着面の周囲にも盛りました。素人なやり方でお勧めはしない方がいいかもしれませんけれど。
そして、モノタロウさんの梱包に感謝です。
これ1本のために、大きなダンボール箱に入れてお送りいただき、製品にダメージなく無事に届きました。
地元のホームセンターで買うよりきれいな状態で入手できたと思います。
ありがとうございました。
これからも利用させていただきます。