曜日別特売
- アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36569872

- アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36569872
- アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36569872
- アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田 36569872

アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)30×15
厚さ(mm)1.5
内容量1本注文コード36569872品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

寸法(縦×横)(mm)
30×15
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.38(JIS4100普通級肉厚)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569845
2021-02-18
用途: 丸ノコガイドに使用
アロウライフ企画 様(その他業種)

自作の丸ノコガイドに使用しているが使い勝手が良く丈夫で滑りも良い

対象商品 : 36569863
2020-01-02
用途: 色々な所で使用

Cアングルに加工して固定用バーにしたり、アクリル板フレーム・枠などに使用

対象商品 : 36569863
2019-03-22
用途: 製菓用ルーラー

15mm×10mmというサイズは中々見かけないので助かりました。カットして製菓用のルーラーガイドとして使っています。アクリルのルーラーよりキズが付きにくくていいと思います。また、商品の梱包もしっかりしていましたので大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 36569845
2018-10-16
用途: 作業機械のフレーム作成に

近くのホームセンターで売ってるものより肉厚で良かったです。またリピートします。

対象商品 : 36569872
2018-02-08
用途: 左官定規
建設業・工事業

値段も安く ちょうど良い長さで良かった 軽くて使い勝手も良い

1人が参考にしています
対象商品 : 36569872
2017-08-01
用途: 各種機材作製の部品

材質的にも価格的にも納得して、使っていますが、大変満足しています。アルミの材料は、どうしても高くなってしまいますが、コスト的にも優れ満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 36569863
2014-01-13
用途: 自作カメラパーツ

他社の製品との比較はできませんけれども、品質は良いと思います。
アルミは、加工が簡単で素人にも手を出しやすい素材なので、今後も使いたいと思います。(使用量が少ないので継続購入と言える消費はできませんけれども)
切断は、ピラニアII鋸(PS-1)で比較的簡単に切断できました。
切断面が曲がったりすることがありますけれども、手動で鋸を使って切断するのは簡単です。
穴開けも、一般的なドリル歯で手回しドリルで問題ありません。
ピンバイスに小径ドリル歯を装着して、まず小径の穴をあけてから大きな穴をあけるというやり方で穴を開けました。
接着は、ヘンケル LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル(LPG-004)を盛り気味にして接着しました。寒い季節は接着時間が長くなるのと、表面が平滑なため、接着面の周囲にも盛りました。素人なやり方でお勧めはしない方がいいかもしれませんけれど。

そして、モノタロウさんの梱包に感謝です。
これ1本のために、大きなダンボール箱に入れてお送りいただき、製品にダメージなく無事に届きました。
地元のホームセンターで買うよりきれいな状態で入手できたと思います。

ありがとうございました。
これからも利用させていただきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする