曜日別特売
CDRA1BS50-180Z-A93ZS CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS50) SMC 36571018

※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS50)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°注文コード36571018品番CDRA1BS50-180Z-A93ZS
参考基準価格(税別)¥36,410販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
揺動角度(180) 180°クッション(-) なし(S) 片軸リード線(m)(Z) 5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする