曜日別特売
#6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590416

 

#6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590416
#6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590416
#6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590416
#6101-6 6101-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 36590416

6101-6 長袖シャツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
内容量1枚注文コード36590416品番#6101-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

強靭でスタイリッシュな、綿100%ワークウェア

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ベージュサイズ3L種別長袖シャツシリーズ6101シリーズ胸囲(cm)123混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)64着丈(cm)79生地ヘビードビー色番03名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
天然綿素材のため、多少の色味の誤差が発生する場合があります。
洗濯及び乾燥後の収縮率は、洗濯環境により異なります。
雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36590337
2015-12-22
用途: トラック 荷揚げ荷おろし

快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする