曜日別特売
#WH-MK 最軽量ホワイトシート ユタカメイク 36593454

最軽量ホワイトシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード36593454品番#WH-MK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
ハトメ(金具穴)付き。

用途
屋内養生、壁養生他
ホワイト仕上り寸法(m)3.4×5.2厚さ(mm)約0.1トラスコ品番827-8875形状折りたたみタイプ質量(g)1000ハトメ数20材質(シート)ポリエチレン呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする