PET-6010 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ 36601214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)20~100
幅(mm)20~100
内容量1枚注文コード36601214品番PET-6010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。

用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5幅(mm)20~100長さ(mm)20~100材質PET(ポリエチレンテレフタレート)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 現場内の掲示物
建設業・工事業

強風で吹き飛んでしまった掲示物を直すのに使用。
以前はアクリル板だったので破損した際の破断面が鋭利で危ないため、粘り強くてなかなか母材破壊にまで至らないPET板を選択した次第。
PET板の対候性は解らないが、屋外で1年以上経過しても問題無く保っており、この現場もそろそろ終わりを迎えるので十分任務は果たしてくれた。

対象商品 : 36601871
2020-05-13
用途: 戦艦大和ショーケース用
自動車・二輪車・自転車関連業

戦艦大和ショーケース用パネルに使用しました。透明度に関しては申し分ないレベルです。約200×1200のサイズですが、両サイドの支えだけでは結構たわみます。500mmぐらいなら、たわまないかもです。

対象商品 : 36601311
2020-05-19
用途: 自作装置の筐体
農・林・水産業

定寸カットしていただけるので大変便利(作業性が良い)。

1が参考にしています
対象商品 : 36601537
2020-02-16
用途: ボートの風防等の制作
Aマリンワークス卸売・小売業

アクリルに比べて割れにくく、熱を加えての曲げ加工もしやすいです。耐久性は今後見ないとわかりません。

対象商品 : 36601844
2019-07-27
用途: 電飾看板の表面カバーとして
デジョイピザ飲食業

耐衝撃テストをしたわけではありませんが、今のところ割れや欠けなどの表面傷はありません。このままの状態を保ってくれる事を期待します。

対象商品 : 36601792
2018-07-12
用途: 食器棚の扉
製造業

アクリルは割れやすいし、ポリカーボネートは高いが
PETはアクリル並みの価格で割れにくい
指定寸法にカットしてくれて低価格、さらに運賃も安いので良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 36601214
2018-10-11
用途: 自動車部品作成用素材
その他業種

問題無く作成でき使用出来ています。素材の性質を確認し購入ましたが、現在耐久性を確認中です。

対象商品 : 36601232
2018-10-10
用途: 浴室内の補強板
運輸・通信業

想像以上の高級感があって満足しています。
指定寸法にもカットしていただいてあるため、こちらでは面取りだけすれば良くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする