強風で吹き飛んでしまった掲示物を直すのに使用。
以前はアクリル板だったので破損した際の破断面が鋭利で危ないため、粘り強くてなかなか母材破壊にまで至らないPET板を選択した次第。
PET板の対候性は解らないが、屋外で1年以上経過しても問題無く保っており、この現場もそろそろ終わりを迎えるので十分任務は果たしてくれた。
戦艦大和ショーケース用パネルに使用しました。透明度に関しては申し分ないレベルです。約200×1200のサイズですが、両サイドの支えだけでは結構たわみます。500mmぐらいなら、たわまないかもです。
アクリルに比べて割れにくく、熱を加えての曲げ加工もしやすいです。耐久性は今後見ないとわかりません。
耐衝撃テストをしたわけではありませんが、今のところ割れや欠けなどの表面傷はありません。このままの状態を保ってくれる事を期待します。
アクリルは割れやすいし、ポリカーボネートは高いが
PETはアクリル並みの価格で割れにくい
指定寸法にカットしてくれて低価格、さらに運賃も安いので良かったです。
想像以上の高級感があって満足しています。
指定寸法にもカットしていただいてあるため、こちらでは面取りだけすれば良くて助かりました。