※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度
(180) 180°
(90) 90°
(180) 180°
クッション
(C) エアクッション付
(-) なし
(C) エアクッション付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36602414
品番
CDRA1FS100TN-180CZ-M9PL
参考基準価格(税別)
¥82,060
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 180°
クッション
(C) エアクッション付
オートスイッチ種類
M9P
軸
(S) 片軸
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード