※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(100) 100°
クッション
(-) なし
注文コード
36608854
品番
CDRA1FW50-100Z-M9BAZ
参考基準価格(税別)
¥46,810
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・クッション
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(100) 100°
クッション
(-) なし
軸
(W) 両軸
リード線(m)
(Z) 5
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード