※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・リード線
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(100) 100°
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36609493
品番
CDRA1FW80-100Z-A93L
参考基準価格(税別)
¥52,640
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
揺動角度
(100) 100°
クッション
(-) なし
軸
(W) 両軸
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード