曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW80)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW80) - SMC
内容量
1個
全25種類を絞り込む
揺動角度
25種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36609466CDRA1FW80-180Z-(180) 180°
51,430
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609475CDRA1FW80-190Z-(190) 190°
51,430
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609484CDRA1FW80-100Z-A93-(100) 100°
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609493CDRA1FW80-100Z-A93L-(100) 100°
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609502CDRA1FW80-90CZ-(90) 90°
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609518CDRA1FW80-100Z-M9BL-(100) 100°
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609527CDRA1FW80-180Z-A93-(180) 180°
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609536CDRA1FW80-180CZ-(180) 180°
56,490
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609545CDRA1FW80-190CZ-(190) 190°
56,490
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609554CDRA1FW80-100CZ-A93-(100) 100°
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609563CDRA1FW80-190Z-M9BW-(190) 190°
57,590
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609572CDRA1FW80-100CZ-A93L-(100) 100°
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609588CDRA1FW80-180Z-M9BL-(180) 180°
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609597CDRA1FW80-190Z-M9NL-(190) 190°
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609606CDRA1FW80-190Z-M9BZ-(190) 190°
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609615CDRA1FW80-190Z-M9NZ-(190) 190°
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609624CDRA1FW80-90CZ-M9BW-(90) 90°
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609633CDRA1FW80-180CZ-A93-(180) 180°
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609642CDRA1FW80-90CZ-M9BWL-(90) 90°
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609658CDRA1FW80-180CZ-A93V-(180) 180°
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609676CDRA1FW80-180CZ-A93Z-(180) 180°
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609685CDRA1FW80-180CZ-M9B-(180) 180°
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609694CDRA1FW80-180CZ-M9BW-(180) 180°
62,650
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609703CDRA1FW80-190CZ-M9BL-(190) 190°
62,760
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609667CDRA1FW80-190-F59190-
60,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする