※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・リード線
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(190) 190°
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
36609606
品番
CDRA1FW80-190Z-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥58,470
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
揺動角度
(190) 190°
クッション
(-) なし
軸
(W) 両軸
リード線(m)
(Z) 5
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード