※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度
(90) 90°
(180) 180°
(90) 90°
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36610482
品番
CDRA1FX50-90CZ-M9BW
参考基準価格(税別)
¥47,190
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 90°
クッション
(C) エアクッション付
軸
(X) 片軸四面取り
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード