※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
クッション
(C) エアクッション付
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
36610647
品番
CDRA1FX80-180CZ-M9BL
参考基準価格(税別)
¥61,490
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・クッション・オートスイッチ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(180) 180°
クッション
(C) エアクッション付
オートスイッチ種類
M9B
軸
(X) 片軸四面取り
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード