※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BJ63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度
(180) 180°標準
(180) 180°標準
(90) 90°標準
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36623773
品番
CDRB1BJ63-180S-T79Z
参考基準価格(税別)
¥64,630
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(Z) グロメット
軸
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
リード線(m)
5
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード