※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BJ80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°標準
注文コード
36623843
品番
CDRB1BJ80-180SE-T79
参考基準価格(税別)
¥67,710
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
軸
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード