※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDRB1BW100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°標準
注文コード
36624288
品番
CDRB1BW100-180SE-R80Z-XN
参考基準価格(税別)
¥55,060
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(Z) グロメット
軸
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
リード線(m)
5
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R80
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード