CDRB1BW100-90SE-M9NZ CD Series(CDRB1BW100) SMC 36624358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDRB1BW100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°標準注文コード36624358品番CDRB1BW100-90SE-M9NZ
参考基準価格(税別)¥56,710販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
揺動角度(90) 90°標準ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(Z) グロメット(W) 両軸(長軸キー&四面取り)リード線(m)5サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(E) ボディ軸方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする