※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDRB1BW50)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°標準
注文コード
36625033
品番
CDRB1BW50-90S-R80S
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
軸
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R80
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード