CDRB1BW50-270SE-R73Z CD Series(CDRB1BW50) SMC 36625085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDRB1BW50)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(270) 270°標準注文コード36625085品番CDRB1BW50-270SE-R73Z
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
揺動角度(270) 270°標準ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(Z) グロメット(W) 両軸(長軸キー&四面取り)リード線(m)5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(E) ボディ軸方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする