※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDRB1BW80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(270) 270°標準
注文コード
36628253
品番
CDRB1BW80-270SE-M9BS
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(270) 270°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
軸
(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード