曜日別特売
CDRB1BZ50-180SE-R73 CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ50) SMC 36630116

※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°標準ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(E) ボディ軸方向注文コード36630116品番CDRB1BZ50-180SE-R73
参考基準価格(税別)¥57,420販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
揺動角度(180) 180°標準ベーン形式(S) シングルベーンオートスイッチ種類R73接続ポート位置(E) ボディ軸方向リード線取出方法(-) グロメット(Z) 両軸四面取リード線(m)0.5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする