曜日別特売
CDRB1BZ63-180S-M CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ63) SMC 36630204

※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
36630204
品番
CDRB1BZ63-180S-M
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
(Z) 両軸四面取
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(M) D-M9用オートスイッチなし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする