曜日別特売

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ63)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ63) - SMC
内容量
1個
全10種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36630186CDRB1BZ63-270S(270) 270°標準-(S) シングルベーン
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630195CDRB1BZ63-90S-XF(90) 90°標準-(S) シングルベーン
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630204CDRB1BZ63-180S-M(180) 180°標準-(S) シングルベーン
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630213CDRB1BZ63-270S-R73L(270) 270°標準-(S) シングルベーン
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630222CDRB1BZ63-270SE-T79L(270) 270°標準-(S) シングルベーン
61,820
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630238CDRB1BZ63-90DE(90) 90°標準-(D) ダブルベーン
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630247CDRB1BZ63-180S-M9NL(180) 180°標準-(S) シングルベーン
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630256CDRB1BZ63-90D-R73(90) 90°標準-(D) ダブルベーン
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630265CDRB1BZ63-90DE-S79-XF(90) 90°標準-(D) ダブルベーン
70,400
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630274CDRB1BZ63-90D-T79SDPC-90ダブルベーン
74,690
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする