※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式・磁石内蔵有無
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
36630256
品番
CDRB1BZ63-90D-R73
参考基準価格(税別)
¥68,090
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 90°標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
軸
(Z) 両軸四面取
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード