曜日別特売
CDRB1BZ80-90S-R73 CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ80) SMC 36630317

※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°標準ベーン形式(S) シングルベーン注文コード36630317品番CDRB1BZ80-90S-R73
参考基準価格(税別)¥66,440販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
揺動角度(90) 90°標準ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(-) グロメット(Z) 両軸四面取リード線(m)0.5サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする