※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW10)
CDRB2BW10-270SZ-S99VL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(270) 270°
ベーン形式
(S) シングルベーン
注文コード
36635217
品番
CDRB2BW10-270SZ-S99VL
参考基準価格(税別)
¥21,890
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
揺動角度
(270) 270°
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(L) グロメット
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(W) 両軸一面取
リード線(m)
3
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
S99V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード