CDRB2BW10-100DZ-97 CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW10) SMC 36635472

※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW10)CDRB2BW10-100DZ-97

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は揺動角度・ベーン形式など139種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(100) 100°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
注文コード
36635472
品番
CDRB2BW10-100DZ-97
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
揺動角度
(100) 100°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(W) 両軸一面取
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
97
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする