曜日別特売
68343601 エフパック(自動車補修塗装用カバー) 進勇商事 36641324

※使用例

エフパック(自動車補修塗装用カバー)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車種普通乗用車注文コード36641324品番68343601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。

用途塗装カバー型式L型車種普通乗用車寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1800×4830×1200質量(g)1000仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※素材はポリエチレン100%のタイベック製で製作しており、融点が135℃ですので使用温度には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641324
2020-04-11
用途: 塗装作業時
その他業種

補修塗装用カバーという事で、塗装部から離れた場所の養生として使用。時間短縮は元より、繰り返し使用することができ、エコ。マジックテープ部が外れやすく、施工時にマグネット等との併用が必須。

1が参考にしています
対象商品 : 36641333
2015-06-23
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

他社よりかなり安かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする