STANLEY(スタンレー電気)
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V
(2件のレビュー)
取扱い終了
口金
BA9s
BA15s
BAY15d
タイプ
シングル球
シングル球
ダブル球
定格電力(W)
2.5
10
25
25/10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36642173
品番
A1390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
48
定格電力(W)
2.5
口金
BA9s
ガラス球形式
T8.5