STANLEY(スタンレー電気)
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
口金
BAY15d
BA15s
BAY15d
タイプ
ダブル球
シングル球
ダブル球
定格電力(W)
25/10
10
25
25/10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36642216
品番
A4896
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
ダブル球
色
クリア
定格電圧(V)
48
定格電力(W)
25/10
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25