※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FJ15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ベーン形式
(D) ダブルベーン
オートスイッチ種類
93A
リード線取出方法
(L) グロメット
注文コード
36647372
品番
CDRB2FJ15-90DZ-93AL
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ベーン形式・オートスイッチ種類・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(90) 90°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(L) グロメット
取付支持形式
(F) フランジ形
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
93A
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード