CDRB2FW15-90DZ-90L CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FW15) SMC 36648675

※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FW15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°注文コード36648675品番CDRB2FW15-90DZ-90L
参考基準価格(税別)¥29,810販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
揺動角度(90) 90°ベーン形式(D) ダブルベーンリード線取出方法(L) グロメット取付支持形式(F) フランジ形(W) 両軸一面取リード線(m)3サイズ(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする