CDRB2FW20-180SZ-R73C CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FW20) SMC 36649077

※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FW20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°注文コード36649077品番CDRB2FW20-180SZ-R73C
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
揺動角度(180) 180°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(C) コネクタ取付支持形式(F) フランジ形(W) 両軸一面取リード線(m)0.5サイズ(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする