CDRBU2W10-180SZ-93A CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W10) SMC 36653496

※3-M06-2-CRBU2-CDRBU2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°注文コード36653496品番CDRBU2W10-180SZ-93A
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
揺動角度(180) 180°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(-) グロメット(W) 両軸一面取リード線(m)0.5サイズ(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類93Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする