CDRBU2W10-270SZ-T99V CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W10) SMC 36653575

※3-M06-2-CRBU2-CDRBU2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(270) 270°注文コード36653575品番CDRBU2W10-270SZ-T99V
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
揺動角度(270) 270°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(-) グロメット(W) 両軸一面取リード線(m)0.5サイズ(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類T99Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする