曜日別特売
39746 チョッパーウインカー DAYTONA(デイトナ) 36655105

チョッパーウインカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード36655105品番39746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!

外径(Φmm)50全長(mm)74長さ(mm)約450(ハーネス)付属品12V23/8Wバルブ、丸端子ハーネス400mm×2本タイプショートステータイプレンズ色オレンジ電球ダブル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36655087
2014-09-23
用途: 購入したバイクのウインカーを変えます。
建設業・工事業

商品に付属していたバルブが規格外でしたが、問題ないとのことで、購入しましたが、やっぱり、規格に合わせないといけないみたいで、再度バルブを購入中ですが、丁寧な対応で送料なしで購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする